鶴見製作所
鶴見製作所の 水中ポンプ
一般工事排水用水中ポンプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06855037
品番
40PU2.25S(旧型式3-PU)(60Hz)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥63,900
この商品は
28
種類から選べます
他の種類を見る
ハイスピン(渦流)形羽車を採用し、異物通過系が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。
スタンドは長尺物のからみにくい形状を採用しました。
用途
浄化槽の原水移送用
汚物槽排水・厨房排水用
一般雑排水の排水用
吐出口径(Φmm)
40
出力(kW)
0.25
電圧(V)
単相100
揚程(m)
4
吐出量(L/min)
140/130
使用液
汚水、雑排水、汚物、異物を含む液
付属品
キャブタイヤケーブル、特殊ねじ込み相フランジ(ボルト・パッキン付)、地上銘板
トラスコ品番
223-2278
質量(kg)
7.1
タイプ
非自動形
使用温度範囲(℃)
0〜40
周波数(Hz)
60
寸法H(mm)
360
ケーブル長(m)
6
寸法A(mm)
236
寸法D(Φmm)
162
寸法B(mm)
102
寸法D1(Φmm)
76
寸法D2(Φmm)
86
寸法d(Φmm)
40
寸法A1(mm)
115
寸法B1(mm)
90
適合ケーブル外径(Φmm)
10.1
異物通過径(Φmm)
35
始動方式
コンデンサ運転
材質(ケーブル)
VCT(3×1.25)
寸法A2(mm)
81
寸法W1(mm)
325
寸法W2(mm)
110
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06855037
40PU2.25S(旧型式3-PU)(60Hz)
38038786
40PU2.25S
汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型
鶴見製作所
1台
¥
39,980
税込
¥
43,978
注文コードが変更になりました。