一般工事排水用水中ポンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06855091 品番40PU2.15(旧型式2-PUT)(60Hz)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥59,300
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る

ハイスピン(渦流)形羽車を採用し、異物通過系が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。
スタンドは長尺物のからみにくい形状を採用しました。

用途
浄化槽の原水移送用
汚物槽排水・厨房排水用
一般雑排水の排水用
吐出口径(Φmm)40 出力(kW)0.15 電圧(V)三相200 揚程(m)3.5 吐出量(L/min)100 使用液汚水、雑排水、汚物、異物を含む液 付属品キャブタイヤケーブル、特殊ねじ込み相フランジ(ボルト・パッキン付)、地上銘板 トラスコ品番223-2251 質量(kg)5.8 タイプ非自動形 使用温度範囲(℃)0〜40 周波数(Hz)60 寸法H(mm)378 ケーブル長(m)6 寸法A(mm)225 寸法D(Φmm)154 寸法B(mm)96 寸法D1(Φmm)76 寸法D2(Φmm)78 寸法d(Φmm)40 寸法A1(mm)110 寸法B1(mm)90 適合ケーブル外径(Φmm)11.1 異物通過径(Φmm)35 始動方式じか入 材質(ケーブル)VCT(4×1.25) 寸法A2(mm)76 寸法W1(mm)340 寸法W2(mm)105

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする