鶴見製作所
鶴見製作所の 水中ポンプ
一般工事排水用水中ポンプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06855125
品番
LB-480A(50Hz)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥65,200
この商品は
28
種類から選べます
他の種類を見る
使用状況に応じてと出方向「上」「横」をレンチ1本で手軽に変更可能。
現場での作業性を高めます。
オイルリフターを装備。
用途
一般土木・建築工事の排水
雨水・湧水・溜り水の排水
地下室・各種ピットなどの排水
プラトンの二次処理排水
一般の揚水・排水用
吐出口径(Φmm)
50
出力(kW)
0.48
電圧(V)
単相100
揚程(m)
8
吐出量(L/min)
120
質量(kg)
10
タイプ
自動形
周波数(Hz)
50
寸法H(mm)
286
ケーブル長(m)
5
寸法A(mm)
233
寸法B(mm)
286
異物通過径(Φmm)
6
運転水位(mm)
115
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06855125
LB-480A(50Hz)
06959881
LB-480A
一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LBA型
鶴見製作所
1台
¥
54,980
税込
¥
60,478
注文コードが変更になりました。