一般工事排水用水中ポンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06855134 品番LB-480A(60Hz)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥65,200
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る

使用状況に応じてと出方向「上」「横」をレンチ1本で手軽に変更可能。
現場での作業性を高めます。
オイルリフターを装備。

用途
一般土木・建築工事の排水
雨水・湧水・溜り水の排水
地下室・各種ピットなどの排水
プラトンの二次処理排水
一般の揚水・排水用
吐出口径(Φmm)50 出力(kW)0.48 電圧(V)単相100 揚程(m)8 吐出量(L/min)120 質量(kg)10 タイプ自動形 周波数(Hz)60 寸法H(mm)286 ケーブル長(m)5 寸法A(mm)233 寸法B(mm)286 異物通過径(Φmm)6 運転水位(mm)115

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06855134 LB-480A(60Hz) 06959897 LB-480A 一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LBA型 鶴見製作所 一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LBA型 鶴見製作所 1台 59,980 税込65,978 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする