曜日別特売
SK-05丸缶用 ステンレス製缶スタンド エム・あい 06855642

※使用例

ステンレス製缶スタンド

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1台材質ステンレス(SUS304)注文コード06855642品番SK-05丸缶用
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980

中味の取り出しも片手で出来ます。
一斗缶を固定してハンドルで内容物をラクにうつすことが出来ます。
内容物を少しづつ分けて注ぐ場合に最適です。

用途
厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所、家庭、機械等、一斗缶を使用する環境に最適。
HACCEP環境が必要な場所に。
適合
ペール缶(20L) Φ286×360
ペール缶(18L) Φ286×340
有効内寸(mm)Φ305×345×365脚内有効寸法(高さ×幅×奥行き)(mm)340×345×285注入角度0~175°本体寸法(縦×横×高さHmm)410×440×740材質ステンレス(SUS304)仕様ステンレス丸缶用適合容器丸缶危険物の類別非危険物
注意
※缶は付属しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06855615
2007-12-12
用途: サラダ油の保管・小分け作業。
有限会社 八兵衛

調理場の環境改善と一斗缶からの小分けに大変便利です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする