※使用例
エム・あい
エム・あいの オイル機器
エム・あいの オイルスタンド
スチール缶スタンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
丸缶用キャスター付
注文コード
06855694
品番
KC-06 丸缶用キャスター付
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥72,800
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
中味の取り出しも片手で出来ます。
一斗缶など缶や箱を固定してハンドルで内容物をラクにうつすことが出来ます。
適合
ペール缶(20L) Φ286×360
ペール缶(18L) Φ286×340
本体寸法(縦×横×高さHmm)
380×420×865 (水平・535)
注入角度
0〜175°
用途
内容物の小分けに便利です
仕様
丸缶用キャスター付
キャスター
Φ50ナイロン自在車(内ストッパー付2個)
脚内有効寸法(高さ×幅×奥行き)(mm)
425×380×285
適合容器
丸缶
危険物の類別
非危険物
注意
※缶は付属しておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません