IKシリーズ用キャスター

(36件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06855983 品番 T-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
取付穴径(Φmm)9 形状自在 取付ベース寸法(mm)125×90 取付高(mm)175 車軸径(mm)12 車輪幅(mm)38 車輪径(Φmm)130 取付ピッチ(mm)100×56 適合石川製作所 台車:201、206N、301、301KS、302、306、306N、307、310、315 トラスコ品番306-1370 質量(kg)1.6 名称IK-300シリーズ用キャスター(自在) 材質(車輪・金具)ゴム・スチール

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 36
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-29
用途:
商品搬送時
まつうら電気 様 (卸売・小売業)

前に付いていたキャスターのゴム輪がひび割れてしまい、台車ごとの買い替えを検討していたが、台車そのものはしっかりしていたので 今回は、キャスターのみの買い替えで済み、ずいぶんと安く済んだ。

2025-02-13
用途:
荷物運搬

劇的に台車が静かになりました。このキャスターはここでしか見つけられませんでした。

1人が参考にしています
2024-09-25
用途:
荷物の運搬
株式会社東京テックス 様

30年ほど前の石川製作所製台車の車輪が経年劣化で砕けたので4輪とも交換しました。適応型番のキャスターが今でも手に入るのは助かります。交換は六角ボルトの外し、取り付けだけです。簡単です。台車の買い替えも考えましたが、廃棄にもお金がかかる時代。本体はまだしっかりしておりますし車輪の交換の方が安価ですから継続使用を選択しました。

対象商品:
05630055
2024-11-29
用途:
荷物の運搬
上田建築デザイン事務所 様 (建設業・工事業)

ゴム車輪なのでエラストマー樹脂より柔らかく非常に静かです。

対象商品:
05630055
2024-02-19
用途:
台車のキャスターの交換
東播教職員組合 様 (教育・研究機関)

台車についていたキャスターと同じ規格のものを探すのに苦労した。ピッチ等の検索がしやすくなると助かる。
使用するときに音が静かなので快適に使用しています。

対象商品:
05630055
2023-06-08
用途:
鉄板の移動

鉄板の移動及び保管用に使用していた平台車に使用していたキャスターが
劣化しゴム部分がボロボロになってしまったため交換し全く問題なく使用出来ました。

対象商品:
05630055
2023-03-03
用途:
カゴに入れた品物の集配時

タイヤゴムもフレームもしっかりとした作りで安心できますね。

対象商品:
06855983
2021-05-08
用途:
測定器等の運搬
大亜工業株式会社 様 (建設業・工事業)

既設の台車についていたキャスタ―のゴムがぼろぼろになってきていたので、そっくり取り替えました。全く同サイズで、ぴったりだったので、台車の走りががよみがえりました。
発注からの対応も早く手元に届きました。台車のキャスターは、ジャストサイズがホームセンターに置いてないので、モノタロウさんに頼んで正解でした。また、利用させていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする