径違いチーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)150×80 呼び径(B)6×3 トラスコ品番806-4746 注文コード06856614 品番304TR150AX80A10S
参考基準価格(税別)¥29,500 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は呼び径・トラスコ品番など116種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)150×80 呼び径(B)6×3 スケジュールSch10 用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管 トラスコ品番806-4746 材質SUS304 形状径違いチーズ 種類ステンレス製突合せ溶接式管継手 中心から端面までの距離 C(mm)142.9 RoHS指令(10物質対応)対応 中心から端面までの距離 M(mm)123.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする