径違いチーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)65×50 呼び径(B)2・1/2×2 トラスコ品番806-4786 注文コード06857323 品番304TR65AX50A10S
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は呼び径・トラスコ品番など116種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)65×50 呼び径(B)2・1/2×2 スケジュールSch10 用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管 トラスコ品番806-4786 材質SUS304 形状径違いチーズ 種類ステンレス製突合せ溶接式管継手 中心から端面までの距離 C(mm)76.2 RoHS指令(10物質対応)対応 中心から端面までの距離 M(mm)69.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする