ホーザン
ツールケース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06857677
品番
B-741
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
細身の工具をコンパクトに持ち運び可能
用途
150mmまでの細長い工具を3本まで収納可能。
留め具は面ファスナーを採用し、工具をすぐに取り出せます。
展開しても場所をとらず、スペースを確保して作業できます。
材質
ポリエステル
寸法(mm)
110×166(広げた状態)
質量(g)
20
ポケット数
3
注意
※写真の工具類は含まれておりません。