ENGINEER(エンジニア)
ツールケース
1.0mmのアルミ製です。
コーナー部をアルミサッシと金具で強化しています。
内装はメルトン仕上げです。
用途
各種工具、機器の収納、持ち運びに。
付属品
カギ:2個
トラスコ品番
852-0307
材質
アルミ
幅(mm)
455
色
シルバー
高さ(mm)
330
奥行(mm)
176
間口(mm)
455
内寸(mm)
315×168×440
有効内寸法・間口(mm)
440
有効内寸法・奥行(mm)
315
有効内寸法・高さ(mm)
168
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06789007
KSE-11
¥
63,500
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください