LPR-V150A 永磁リフマー カネテック 06859526

LPR-V150A 永磁リフマー カネテック 06859526 LPR-V150A 永磁リフマー カネテック 06859526

永磁リフマー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06859526 品番LPR-V150A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥105,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

前部、後部とも取手兼用のガードで衝撃から本体を保護しています。また、リフマの移動、位置決めも簡単です。
ON-OFF回転角度が小さく操作が非常に楽になりました。
独自の磁気回路の採用により、簡単な操作でハンドルロックができます。
パイプ、丸鋼吊りに最適なV面で幅広いワーク径に対応。吊り上げ能力は従来品比50%以上アップしました。丸形ヨーク採用により、小形軽量化と余裕のある吸着力・Gap特性を両立しました。

最大吊上能力(kg)
鋼板ワーク:150
丸鋼ワーク:100
質量(kg)7.5 トラスコ品番278-6273 形式V150A 寸法L(mm)130 寸法H(mm)155 寸法F(mm)15 寸法D(mm)40 寸法E(mm)19 寸法W(mm)90 寸法G(mm)260 寸法V(mm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする