前部、後部とも取手兼用のガードで衝撃から本体を保護しています。また、リフマの移動、位置決めも簡単です。 ON-OFF回転角度が小さく操作が非常に楽になりました。 独自の磁気回路の採用により、簡単な操作でハンドルロックができます。 パイプ、丸鋼吊りに最適なV面で幅広いワーク径に対応。吊り上げ能力は従来品比50%以上アップしました。丸形ヨーク採用により、小形軽量化と余裕のある吸着力・Gap特性を両立しました。