TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ツールセット TSXT950
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
注文コード
06860407
品番
TSXT950PG
参考基準価格(税別)
¥198,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
高級感あふれるカーボン調トレー付きです。数量限定生産、ピスタチオグリーン仕様です。産業機械、自動車整備向けとして様々な場面で活躍する充実した内容のセットです。
用途
自動車整備用・各種産業機械用。
仕様
カーボン調トレー採用
高さ(mm)
302
奥行(mm)
232
差込角(mm)
9.5、12.7
間口(mm)
508
入組点数
86
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません