ユタカメイク
シート トラックシート帆布 ペケット付き 受注生産品
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
06860459
品番
HP-410
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
厚手の生地を使用し引張りに強く耐候性に優れている、長期使用タイプです。
用途
トラック用荷台用シート
その他汎用カバーとして
仕様
ペケット数:サイドペケット/計18個(片側9個)、リアペケット/3個
トラスコ品番
608-9329
材質
ポリエステル+塩ビコーティング、ハトメ:真鍮(内径:12mm)
厚さ(mm)
0.56
色
グリーン
長さ(m)
10
ハトメ数
28
適合車種
高積み用
ハトメピッチ(cm)
幅側:約100×長さ側:約100
幅(m)
4
耐久性
約4~5年
引張強度(N/3cm)
縦約1400、横約940
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません