呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
外径(mm)100
ボルト穴径(Φmm)16
ボルト穴数4
呼び圧力10K
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
トラスコ品番806-4684
材質SUS F304
形状平面座差込み溶接ハブフランジ(JPI規格)
種類ステンレス製管フランジ
呼び径20A(3/4B)
取付ボルトの呼びM14
外径D(Φmm)100
内径d(Φmm)27.7
寸法C(Φmm)69.9
寸法b(Φmm)38
ボルト穴径h(Φmm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
長さT(mm)14