JTC
ラジオペンチ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06864501
品番
JTC7515
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
つかみ面には滑り止めのクロスセレーションで挟む対象物を強力に掴みます。郵便局のゆうパケットで発送します。多少到着に日数がかかります。
用途
先端形状:半丸型
全長(mm):200
口先の長さ(mm):20
ジョイント部の幅(mm):13.5
ジョイント部の厚さ(mm):10
口先先端の幅(mm):2.5
口先先端の厚さ(mm):3
関連資料:
(0.1MB)