曜日別特売
PZ-67P ネジザウルスVP-4PINK&BLACK ENGINEER(エンジニア) 06864659

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PZ-67P ネジザウルスVP-4PINK&BLACK ENGINEER(エンジニア) 06864659
PZ-67P ネジザウルスVP-4PINK&BLACK ENGINEER(エンジニア) 06864659
PZ-67P ネジザウルスVP-4PINK&BLACK ENGINEER(エンジニア) 06864659
PZ-67P ネジザウルスVP-4PINK&BLACK ENGINEER(エンジニア) 06864659
PZ-67P ネジザウルスVP-4PINK&BLACK ENGINEER(エンジニア) 06864659

ネジザウルスVP-4PINK&BLACK

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
06864659
品番
PZ-67P
参考基準価格(税別)¥4,150販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

「PINK&BLACK」シリーズ。_x000D_
サイズを気にせず一発ロック、ネジザウルス機能付きオートバイスプライヤー。_x000D_
オートアジャスト機能搭載で、開き幅の調整が不要です。_x000D_
潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。_x000D_
独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。_x000D_
バイス機構がネジを掴んでロックするため、固く締まったネジでも少ない力で回せます。_x000D_
さまざまなワークの固定に使用できます。_x000D_
調整ネジ付きで保持する強さを設定できます。

用途
潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに_x000D_
さまざまなワークの固定に_x000D_
現場での修理・整備・分解や自動車・バイク・自転車のメンテナンス・DIY(日曜大工)に
材質
クロムモリブデン鋼(本体)
全長(mm)
175
質量(g)
265
硬度
HRC57±3
ねじ頭径(mm)
Φ3~9.5
グリップ部(mm)
52
口幅(mm)
8
つかみ幅(mm)
15(板材)・Φ7~20(パイプ)
注意
※タッピングネジ、ドリリングネジ、コーススレッドなどの硬度が高いネジには使用しないでください。_x000D_
※錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする