ウォーターポンププライヤー
水道管やガス管など手元が狭い場所の工事をする際に使用に適しています。溝と突起の噛み合わせによる強力型です。
用途
各種配管作業に。
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
305
質量(g)
604
呼び寸法(mm)
300
最大口径(mm)
54
口幅調節
7
内容量
1個
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71876467
-
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください