DBZ-59 ネジバズーカ ENGINEER(エンジニア) 06864668

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DBZ-59 ネジバズーカ ENGINEER(エンジニア) 06864668
DBZ-59 ネジバズーカ ENGINEER(エンジニア) 06864668
DBZ-59 ネジバズーカ ENGINEER(エンジニア) 06864668
DBZ-59 ネジバズーカ ENGINEER(エンジニア) 06864668
DBZ-59 ネジバズーカ ENGINEER(エンジニア) 06864668
DBZ-59 ネジバズーカ ENGINEER(エンジニア) 06864668
DBZ-59 ネジバズーカ ENGINEER(エンジニア) 06864668
DBZ-59 ネジバズーカ ENGINEER(エンジニア) 06864668

ネジバズーカ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
06864668
品番
DBZ-59
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
¥929

潰れたプラスネジを叩かず外せるドライバービット。_x000D_
独自の先端形状により、潰れたネジを叩かず外せます。_x000D_
軽症なネジに対応。

用途
潰れたプラスネジの取り外しに_x000D_
現場での修理・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス・日曜大工に
材質
特殊炭素鋼(ビット/ドライバー用)
全長(mm)
105
質量(g)
26
対応
軽症
対応ねじ
ドライバーNo.3が対応するネジ
ビット軸対辺(mm)
6.35
注意
※錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。_x000D_
※ビットの色味はロットにより個体差が生じますが、防錆効果は全く変わりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ山修正器/引抜・除去工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする