京町産業車輌
京町産業車輌の 運搬機器
京町産業車輌の ハンドリフター(ハンドリフト 等)
ハンドリフト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06866063
品番
HGL150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥355,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドリフターの定番。
世界唯一リンクチェーンを使用し、メンテナンスも簡単。
新デザイン採用で、どんな作業環境にもマッチします。
車輪径(Φmm)
前輪(Y):200
後輪(Z):200
揚程A(mm)
600〜1930
1回転の揚程:約14
質量(kg)
約250
トラスコ品番
458-4295
最大積載荷重(kg)
150〜350
全長B(mm)
1685
全幅D(mm)
690
全高C(mm)
1950
脚長さJ(mm)
620(前脚)
フォーク内幅H(mm)
510(前脚)
フォーク外幅G(mm)
690(前脚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
離島
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06866063
HGL150
18631875
HGL150
ハンドリフト
京町産業車輌
1台
¥
399,800
税込
¥
439,780
注文コードが変更になりました