内閣府ガイドラインの備蓄目安を参考にした、備蓄品のセットです。1セットで10人×3日分を想定した備蓄品をまとめて備えることができます。内容量が一目でわかるデザインで、保管に便利です。【セット内容】α化米90食セット(10人分・3日対応)非常用トイレ150回セット(10人分・3日対応)保存水96Lセット(2L×6本入り×7ケース / 500ml×24本入り×1ケース)(10人分・3日対応)災害用備蓄毛布10枚セット(10人分)