90系ノア・ヴォクシー(ZWR/MZRA90系)の3列目アシストグリップに取り付ける5本用ロッドホルダーです。
専用設計で、しっかり取り付けることができます。
1ピース・2ピースロッド、ショア用・オフショア用等、様々なロッドに対応します。
目的に合わせて簡単に脱着でき、家族でドライブ時等は、取りはずして広々車内にすることができます。
置いて閉じるだけ。片手で簡単にロッドをホールド可能です。
リアホルダー:バット側径:32mm/ティップ側径:14mmまでのロッド積載可能
フロントホルダー:バット側径:14mm/ティップ側径:7mmまでのロッド積載可能