DWV-S120A 足場台 自在馬 ピカコーポレイション 06869712

DWV-S120A 足場台 自在馬 ピカコーポレイション 06869712 DWV-S120A 足場台 自在馬 ピカコーポレイション 06869712 DWV-S120A 足場台 自在馬 ピカコーポレイション 06869712 DWV-S120A 足場台 自在馬 ピカコーポレイション 06869712

足場台 自在馬

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06869712 品番DWV-S120A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥61,200

内装工事・エアコンなどの取付工事に最適
脚部は段差に合わせて高さ調節ができ、天場はスライドできるので、必要な高さ・広さのフラットな足場が確保できます。
収納時は折り畳みできます。

最大使用荷重(kg)100 質量(kg)13.3 材質アルミ合金 トラスコ品番292-8779 段数4 天場(天板)高さ(m)0.829〜1.230 天場(天板)寸法(mm)280(270)×922〜1490 収納時寸法(mm)1040×450×190 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)440〜515×1556〜2370
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06869712 DWV-S120A 09442404 DWV-S120A 四脚アジャスト式足場台 DWV型 ピカコーポレイション 四脚アジャスト式足場台 DWV型 ピカコーポレイション 1台 62,980 税込69,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06869712
2016-11-15
用途:
現場使用
建設業・工事業

良くサイズを確認していなかったのが悪いが横幅が少し足りなかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

足場台を使用する際の注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/599/
2023-03-16

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする