※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シンコー
シンコーの 厨房機器・設備・調理機械
シンコーの 板金製品類・棚・ストッカー
シンコーの ステンレス作業台
ステンレス作業台(片面引出付/スノコ棚仕様)(SUS430)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06871873
品番
ADS-12045
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥76,300
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。
コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。
アジャスト付
片面引出付、スノコ棚仕様
棚
スノコ棚:枠(SUS430 No.4仕上)
チャンネル(SUS430 板厚0.8mm)
コーナーブラケット(SUS304)
材質(引出し)
本体:SUS430 No.4仕上 板厚0.8mm
引手:ステンレスプレス製品
レール:アルミ成型品
引出し数
2
パイプ径(Φmm)
38(支柱)
材質(天板)
SUS430
天板厚さ(mm)
1.0
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
1200×450×800
質量(kg)
36
アジャスト
支柱:SUS304 幅+30mm
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
アズワン品番
1-6562-07
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06871873
ADS-12045
74080597
WDS-12045
ステンレス作業台(片面引出付/スノコ棚仕様)(SUS430)
シンコー
1台
¥
69,980
税込
¥
76,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です