曜日別特売
NK200M-10-300 メタルタッチオス型フレキ 継手SS400 南国フレキ工業 06873012

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メタルタッチオス型フレキ 継手SS400

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本呼び径(A)10長さ(m)0.3注文コード06873012品番NK200M-10-300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
呼び径(A)10材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、メタルタッチオス部:鉄(SS400)全長(mm)300トラスコ品番817-1440質量(kg)0.23長さ(m)0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする