※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
メタルタッチオス型フレキ 継手SS400
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
呼び径(A)
10
長さ(m)
0.6
注文コード
06873046
品番
NK200M-10-600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・長さ
など
65
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
10
材質
フレキ部:ステンレス(SUS304)、メタルタッチオス部:鉄(SS400)
全長(mm)
600
トラスコ品番
817-1443
質量(kg)
0.32
長さ(m)
0.6