曜日別特売
NK200M-8-600 メタルタッチオス型フレキ 継手SS400 南国フレキ工業 06873606

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メタルタッチオス型フレキ 継手SS400

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本呼び径(A)8長さ(m)0.6注文コード06873606品番NK200M-8-600
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
呼び径(A)8材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、メタルタッチオス部:鉄(SS400)全長(mm)600トラスコ品番817-1491質量(kg)0.241長さ(m)0.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする