FH-G32YA6(W) 石油ファンヒーター G32シリーズ 木造9畳/コンクリート12畳まで コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 06875412

FH-G32YA6(W) 石油ファンヒーター G32シリーズ 木造9畳/コンクリート12畳まで コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 06875412
FH-G32YA6(W) 石油ファンヒーター G32シリーズ 木造9畳/コンクリート12畳まで コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 06875412
FH-G32YA6(W) 石油ファンヒーター G32シリーズ 木造9畳/コンクリート12畳まで コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 06875412
FH-G32YA6(W) 石油ファンヒーター G32シリーズ 木造9畳/コンクリート12畳まで コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 06875412
FH-G32YA6(W) 石油ファンヒーター G32シリーズ 木造9畳/コンクリート12畳まで コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 06875412
FH-G32YA6(W) 石油ファンヒーター G32シリーズ 木造9畳/コンクリート12畳まで コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 06875412
FH-G32YA6(W) 石油ファンヒーター G32シリーズ 木造9畳/コンクリート12畳まで コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 06875412
FH-G32YA6(W) 石油ファンヒーター G32シリーズ 木造9畳/コンクリート12畳まで コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 06875412
FH-G32YA6(W) 石油ファンヒーター G32シリーズ 木造9畳/コンクリート12畳まで コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 06875412

石油ファンヒーター G32シリーズ 木造9畳/コンクリート12畳まで

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は色が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
色
ホワイト
注文コード
06875412
品番
FH-G32YA6(W)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

信頼のコロナ日本製。石油ファンヒーター G32シリーズ 木造9畳/コンクリート12畳。
よごれま栓タンクで手が汚れない!床も汚れにくい。7秒速タイマー&7秒速点火。クリーン消火。不完全燃焼防止装置付。メーカー保証3年間。
ニオイカットメカ:細管Wカットノズルと灯油を効率よくガス化する構造でニオイを大幅に抑制
【仕様】
◇暖房出力:3.19-0.63kW
◇暖房の目安:木造9畳まで コンクリート12畳まで
◇待機時消費電力:0.8W
◇消費電力:(弱燃焼時)11W、(強燃焼時)20W
◇運転音:(弱)21dB、(強)35dB
◇タンク容量:5.0L
◇燃焼継続時間目安(時間):(弱燃焼時)約82時間、(強燃焼時)約16時間

用途
冬の寒さ対策に。石油ヒーター 石油暖房 暖房機器 冬物 灯油 加湿 乾燥対策 おしゃれ CORONA
色
ホワイト
質量(kg)
8.8
消費電力(W)
(弱燃焼時)11、(強燃焼時)20
タンク容量(L)
5
暖房の目安(コンクリート)
12畳まで
暖房の目安(木造)
9畳まで
機能
7秒速タイマー&7秒速点火、ニオイカットメカ、クリーン消火、チャイルドロック、よごれま栓、不完全燃焼防止装置
運転音(dB)
(弱)21、(強)35
保証期間
3年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
38.5×32.5×42.4
取扱説明書:(2.94MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする