※使用例

#1108-140 ペール缶スタンド オオモリ 06878505 #1108-140 ペール缶スタンド オオモリ 06878505 #1108-140 ペール缶スタンド オオモリ 06878505 #1108-140 ペール缶スタンド オオモリ 06878505

ペール缶スタンド

(3件のレビュー)
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06878505 品番#1108-140
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ハンドル付きなので、安定して注ぎ込めます。
移動時に便利なキャスター装備。
缶を倒した場合の缶の注ぎ口の高さは約350mm。

寸法(mm)幅409×奥行435×高さ895mm 適合ペール缶(20L) Φ286×360mm、ペール缶(18L) Φ286×340mm リング内径(Φmm)282 適合容器ペール缶 危険物の類別非危険物
注意
※注ぎ口・缶は付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06878505
2024-01-28
用途:
管理機のオイル交換時
NPO法人はぴねす 様 (サービス業)

オイル交換時に手持ちでは腰を痛める心配がありましたが、これを使用してなら腰への負担はありません。

対象商品:
06878505
2023-01-14
用途:
機械のメンテナンスの時
株式会社環境保全サービス 様 (サービス業)

エンジンオイルの注入するのに楽になりました。
しかし、組み立ては簡単ですが、付属のM8×25のボルトが4本中1本が締め付けのナッターが奥に入りすぎて届かず自前の代替えのボルトを使用して締め付け組立てが完了しました。
その点が-1です。

2人が参考にしています
対象商品:
06878505
2016-12-10
用途:
自動車のオイル交換時
サービス業

昨日、商品が到着しました。組み立て時の説明書も解りやすく、商品もしっかりしていましたので、安心して使用する事が出来ます。又の機会がありましたら、よろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
外径:310、高さ:390の缶に使用可能ですか?
回答:
内径は282φと成っており、外径310φの缶は適合致しません。
2011-10-31

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする