※使用例

#1108-141 一斗缶スタンド オオモリ 06878514 #1108-141 一斗缶スタンド オオモリ 06878514 #1108-141 一斗缶スタンド オオモリ 06878514 #1108-141 一斗缶スタンド オオモリ 06878514

一斗缶スタンド

(2件のレビュー)
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06878514 品番#1108-141
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000

ハンドル付きなので、安定して注ぎ込めます。
移動時に便利なキャスター装備。
缶を倒した場合の缶の注ぎ口の高さは約350mm。

適合一斗缶(18L)幅: 238×奥行:238×高さ:350mm 材質 寸法(mm)幅435×奥行448×高さ877 質量(kg)4.8 危険物の類別非危険物
注意
※缶は付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06878514
2024-04-17
用途:
洗車用の洗剤置き
共伸商事株式会社 様 (運輸・通信業)

組立の説明書はもう少し詳しくお願いします。一斗缶の抑えが弱いが便利で安く、使いやすい

2018-04-12
用途:
オイル給油時
株式会社井関松山製造所 様 (製造業)

2台購入したが、組立手順書が異なっていた。
ナットをネジ部に組付けようとしたが、塗料がついているため塗料を剥ぐ手間が必要であった。
スタンドとしての機能には問題はないが、モノとしてはいまいち。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする