NF125-CW 3P 100A W ノーヒューズ遮断器 NF-CWシリーズ(経済品) 三菱電機 06880002

NF125-CW 3P 100A W ノーヒューズ遮断器 NF-CWシリーズ(経済品) 三菱電機 06880002 NF125-CW 3P 100A W ノーヒューズ遮断器 NF-CWシリーズ(経済品) 三菱電機 06880002 NF125-CW 3P 100A W ノーヒューズ遮断器 NF-CWシリーズ(経済品) 三菱電機 06880002

ノーヒューズ遮断器 NF-CWシリーズ(経済品)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06880002 品番NF125-CW 3P 100A W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,800
この商品は25種類から選べます 他の種類を見る

経費の大幅節約に
お求めやすい価格・経済的な選定に。

定格遮断容量(kA)
AC550V:7.5/AC460V:10/AC220V:30(JIS C8370)
DC250V:7.5(JIS C8370)
仕様
AC/DC共用
※引きはずし動作属性はACとDCで異なります。
開閉寿命(回)
機械的:10000
電気的(AC440V):6000
フレーム(AF)125 極数3P 定格電流(A)100 定格絶縁電圧(V)600 適合アイソレーション 質量(kg)0.9 種類ノーヒューズ遮断機NF-Cシリーズ(経済品) 規格電気用品型式認可 接続方式表面形圧着端子用 基準周囲温度(℃)40 外形寸法a(mm)90 外形寸法b(mm)130 外形寸法c(mm)68 外形寸法ca(mm)90 過電流引きはずし方式熱動-電磁 形名NF125-CW トリップボタン 逆接続

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする