定格遮断容量(kA)
AC550V:10/AC460V:15/AC220V:35(JIS C8370)
DC250V:10(JIS C8370)※
(※3極品、4極品の場合2つの極を使用ください。その場合、4極品の中性極は使用しないでください。)
仕様
AC/DC共用
※引きはずし動作属性はACとDCで異なります。
開閉寿命(回)
機械的:8000
電気的(AC440V):4000
フレーム(AF)250
極数3P
定格電流(A)200
定格絶縁電圧(V)600
適合アイソレーション
質量(kg)1.5
種類ノーヒューズ遮断機NF-Cシリーズ(経済品)
規格-
接続方式表面形圧着端子用
基準周囲温度(℃)40
外形寸法a(mm)105
外形寸法b(mm)165
外形寸法c(mm)68
外形寸法ca(mm)92
過電流引きはずし方式熱動-電磁
形名NF250-CW
トリップボタン有
逆接続可