NF250-CW 3P 225A W ノーヒューズ遮断器 NF-CWシリーズ(経済品) 三菱電機 06880097

NF250-CW 3P 225A W ノーヒューズ遮断器 NF-CWシリーズ(経済品) 三菱電機 06880097 NF250-CW 3P 225A W ノーヒューズ遮断器 NF-CWシリーズ(経済品) 三菱電機 06880097

ノーヒューズ遮断器 NF-CWシリーズ(経済品)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06880097 品番NF250-CW 3P 225A W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥48,400
この商品は25種類から選べます 他の種類を見る

経費の大幅節約に
お求めやすい価格・経済的な選定に。

定格遮断容量(kA)
AC550V:10/AC460V:15/AC220V:35(JIS C8370)
DC250V:10(JIS C8370)※
(※3極品、4極品の場合2つの極を使用ください。その場合、4極品の中性極は使用しないでください。)
仕様
AC/DC共用
※引きはずし動作属性はACとDCで異なります。
開閉寿命(回)
機械的:8000
電気的(AC440V):4000
フレーム(AF)250 極数3P 定格電流(A)225 定格絶縁電圧(V)600 適合アイソレーション 質量(kg)1.5 種類ノーヒューズ遮断機NF-Cシリーズ(経済品) 規格- 接続方式表面形圧着端子用 基準周囲温度(℃)40 外形寸法a(mm)105 外形寸法b(mm)165 外形寸法c(mm)68 外形寸法ca(mm)92 過電流引きはずし方式熱動-電磁 形名NF250-CW トリップボタン 逆接続

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06880097 NF250-CW 3P 225A W 37615532 NF250-CV 3P 225A ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機 ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機 1台 28,980 税込31,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする