三菱電機
三菱電機の 電源(制御機器)
三菱電機の 遮断
三菱電機の 配線用遮断器
ノーヒューズ遮断器 NF-CWシリーズ(経済品)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06880456
品番
NF400-CW 3P 350A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥127,000
この商品は
25
種類から選べます
他の種類を見る
経費の大幅節約に
お求めやすい価格・経済的な選定に。
仕様
AC/DC共用
※引きはずし動作属性はACとDCで異なります。
開閉寿命(回)
機械的:6000
電気的(AC440V):1000
フレーム(AF)
400
極数
3P
定格電流(A)
350
定格遮断容量(kA)
AC550V:15/AC460V:25/AC220V:50(JIS C8370)
定格絶縁電圧(V)
600
適合
アイソレーション
質量(kg)
5.5
種類
ノーヒューズ遮断機NF-Cシリーズ(経済品)
規格
-
接続方式
表面形バー端子つき
基準周囲温度(℃)
40
外形寸法a(mm)
140
外形寸法b(mm)
257
外形寸法c(mm)
103
外形寸法ca(mm)
134
過電流引きはずし方式
熱動-電磁
形名
NF400-CW
トリップボタン
有
逆接続
可