三菱電機
三菱電機の 電源(制御機器)
三菱電機の 遮断
三菱電機の 配線用遮断器
ノーヒューズ遮断器 NF-CWシリーズ(経済品)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06880517
品番
NF63-CW 2P 50A W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,130
この商品は
25
種類から選べます
他の種類を見る
経費の大幅節約に
お求めやすい価格・経済的な選定に。
開閉寿命(回)
機械的:10000
電気的(AC440V):6000
フレーム(AF)
63
極数
2P
定格電流(A)
50
定格遮断容量(kA)
AC550V:1.5/AC460V:2.5/AC220V:7.5(JIS C8370)
定格絶縁電圧(V)
600
適合
アイソレーション
質量(kg)
0.4
種類
ノーヒューズ遮断機NF-Cシリーズ(経済品)
規格
電気用品型式認可
接続方式
表面形圧着端子用
基準周囲温度(℃)
40
外形寸法a(mm)
50
外形寸法b(mm)
130
外形寸法c(mm)
68
外形寸法ca(mm)
90
過電流引きはずし方式
完全電磁
形名
NF125-CW
トリップボタン
有
逆接続
可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06880517
NF63-CW 2P 50A W
37614351
NF63-CV 2P 50A
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)
三菱電機
1台
¥
4,998
税込
¥
5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です