NF63-CW 3P 50A W ノーヒューズ遮断器 NF-CWシリーズ(経済品) 三菱電機 06880562

NF63-CW 3P 50A W ノーヒューズ遮断器 NF-CWシリーズ(経済品) 三菱電機 06880562 NF63-CW 3P 50A W ノーヒューズ遮断器 NF-CWシリーズ(経済品) 三菱電機 06880562

ノーヒューズ遮断器 NF-CWシリーズ(経済品)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06880562 品番NF63-CW 3P 50A W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,000
この商品は25種類から選べます 他の種類を見る

経費の大幅節約に
お求めやすい価格・経済的な選定に。

開閉寿命(回)
機械的:10000
電気的(AC440V):6000
フレーム(AF)63 極数3P 定格電流(A)50 定格遮断容量(kA)AC550V:1.5/AC460V:2.5/AC220V:7.5(JIS C8370) 定格絶縁電圧(V)600 適合アイソレーション 質量(kg)0.55 種類ノーヒューズ遮断機NF-Cシリーズ(経済品) 規格電気用品型式認可 接続方式表面形圧着端子用 基準周囲温度(℃)40 外形寸法a(mm)75 外形寸法b(mm)130 外形寸法c(mm)68 外形寸法ca(mm)90 過電流引きはずし方式完全電磁 形名NF125-CW トリップボタン 逆接続

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06880562 NF63-CW 3P 50A W 37614446 NF63-CV 3P 50A ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機 ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機 1台 6,698 税込7,368 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする