※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

固定ニップル型フレキ ALLSUS304

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 呼び径(A)40 長さ(m)0.7 注文コード06880615 品番NK153-40-700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び径・材質・長さなど67種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)40 全長(mm)700 トラスコ品番817-1334 長さ(m)0.7

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06880615 NK153-40-700 52459077 NK-1500/SUS304-40A-700L オスニップル式フレキシブルホース 六角ニップルSUS304(ALLSUS304) 南国フレキ工業 オスニップル式フレキシブルホース 六角ニップルSUS304(ALLSUS304) 南国フレキ工業 1本 16,980 税込18,678 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-20
用途:
原料の煮塾
製造業

丁寧に使用すれば長持ちで安心、ずっと使用しています

対象商品:
06880764
2018-05-13
用途:
結構使える。
モステック株式会社 様

使用期間で評価したいが、見た目の評価位しかできません。見た目と装着には問題なく良い

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
1人が参考にしています
2023-02-02

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする