※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
無溶接 フランジ型フレキ 継手SS400
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
呼び径(A)
20
長さ(m)
0.5
注文コード
06882234
品番
NK332-20-500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・長さ
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
20
材質
フレキ部:SUS304、フランジ:鉄(SS400)
トラスコ品番
817-2236
全長(mm)
500
質量(kg)
1.874
長さ(m)
0.5