12mmのオービットを採用したΦ75mmバッキングプレート仕様の電動ダブルアクションポリッシャー。新しいPOLYSYNTHギアの採用により、低騒音・低振動と軽量化を実現。耐久性を高めた新設計のヘッドカバーを採用。Φ75mmバッキングパッドと12mmオービットのコンビネーションにより、狭い箇所でもムラのない美しい仕上がりを実現。滑りにくいラバーグリップと操作しやすいスピードコントロールにより、優れた操作性と高い精度を実現。