曜日別特売
GL-L1BY グロリアスLEDフォグバルブ 黄 3000K Bullcon 06884241

グロリアスLEDフォグバルブ 黄 3000K

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1箱
注文コード
06884241
品番
GL-L1BY
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

1灯あたり2400lmの高輝度LEDを採用した車検対応フォグバルブ。
純正バルブと比較して明るさが向上し、夜間だけでなく雨天や濃霧などの悪天候時にも優れた視認性を発揮。
L1B専用の配光設計により、対向車への眩しさに配慮しながら、路面をムラなく照射し、より広い範囲の視認性向上をサポート。
高効率な熱伝導アルミボディと冷却ファンの相乗効果で発熱を効率よく抑制。
発熱による光量低下や劣化を防ぎ、安定した明るさと長寿命を実現。
純正と同等サイズのワンユニット設計により、複雑な配線処理や加工が不要なため、カスタム初心者でも簡単に交換可能。

注意
※【 重要 】「 運行補助装置 」または「 自動運転装置 」に関連するセンサー類がフロントバンパーやフロントグリルに組み込まれている車両では、バンパーやグリルを取り外すと当該装置が正常に作動しなくなる恐れがあります。復旧にはエーミング(センサーの再調整)が必要となりますので、バンパー等を脱着して作業を行う場合は、必ず『 電子制御装置設備 』の認証を受けた【 自動車特定整備事業者 】へ作業を依頼してください。取り付け予定車両の当該装置装着の有無に関してはお近くの正規ディーラーまたは認証工場にご確認ください。
※車検対応品として販売しておりますが、純正品と異なる発光色に見える場合があり、検査官によってはごく稀に不適合と判断される場合がございます。この場合、通常のご使用には問題ありませんが、車検の際は元の状態に戻してください。
※最新適合情報はメーカーホームページでご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする