ミニター
ミニターの ヘラ/盛板/コテ
ミニターの ヘラ用替刃
ミニモ スクレーパー 替刃 ハイス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
刃幅(mm)
Φ2.6
注文コード
06886556
品番
RD6111
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
刃幅
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
851-2696
適合本体
AD6101
質量(g)
12
刃長(mm)
23
刃幅(mm)
Φ2.6