ミニター
ミニターの ヘラ/盛板/コテ
ミニターの ヘラ用替刃
ミニモ スクレーパー 替刃 ハイス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
刃幅(mm)
Φ3.18
注文コード
06886565
品番
RD6112
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
刃幅
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
851-2697
適合本体
AD6102
質量(g)
21
刃長(mm)
47
刃幅(mm)
Φ3.18