※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
扶桑精機
扶桑精機の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
扶桑精機の スプレーガン関連商品
扶桑精機の 加圧タンク
ステン圧送タンクCT-N10F フロート付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06886608
品番
CT-N10F
参考基準価格(税別)
¥133,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
容量(L)
10
トラスコ品番
731-6615
質量(kg)
3.45
奥行(mm)
228
全幅(mm)
228
全高(mm)
495
取付口
(エア・液体)Rc1/4
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません