ニチフ
ニチフの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ニチフの 圧着スリーブ
ニチフの B型(突合せ用)圧着スリーブ
絶縁被覆付圧着スリーブ(B形)突合せ形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
06887571
品番
TGV B-1.25-CLR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
TG形は絶縁筒部がストレート(直管形)になっています。
型式
突合せ用
寸法L(mm)
25.5
寸法D(Φmm)
3.2
電線抱合範囲AWG(#)
22-16
寸法l(mm)
15.0
寸法d(Φmm)
1.7
材質(絶縁体)
塩化ビニル
難燃性
UL94V0
材質(スリーブ)
無酸素銅管(電気すずめっき)
公称断面積(mm
2
)
1.25
絶縁体形状
TG形
色(絶縁体)
透明
適合工具
NH11、NH32
電線抱合範囲(mm
2
)
0.3〜1.65 (より線)
注意
※銅線専用です。
電線抱合範囲内でご使用下さい。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06887571
TGV B-1.25-CLR
06794706
TGV B-1.25CLR
銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TG
ニチフ
1袋(100個)
¥
1,598
税込
¥
1,758
注文コードが変更になりました。