※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナックス
EXレジストタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
06888346
品番
800442
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
薬剤は使用せず、特殊加工による根域制御機能により植物の根の成長を制御します。飛来種子による雑草の発生を抑制します。
用途
砂利下
材質
ポリエステル(雑草抑制機能付き)
厚さ(mm)
0.3
構造
不織布
寸法(m)
1×30
機能
あり
質量(g/m
2
)
85
通気性
あり
耐用年数(年)
砂利下、人工芝下で半永久的
透水性
あり
注意
※砂利の厚さは5cm以下推奨です。
※置き配は承っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません