曜日別特売

EXレジストタイプ

EXレジストタイプ - ナックスEXレジストタイプ - ナックスEXレジストタイプ - ナックス

薬剤は使用せず、特殊加工による根域制御機能により植物の根の成長を制御します。飛来種子による雑草の発生を抑制します。除草剤等の薬剤は使用せず、特殊加工による根域制限機能により植物の根の成長を制御。飛来種子による雑草の発生を抑制し、軽減させる効果があります。

用途
砂利下
材質
ポリエステル(雑草抑制機能付き)
厚さ(mm)
0.3
構造
不織布
寸法(m)
1×15
機能
あり
質量(g/m2)
85
通気性
あり
耐用年数(年)
砂利下、人工芝下で半永久的
透水性
あり
内容量
1巻
注意
※砂利の厚さは5cm以下推奨です。
※置き配は承っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06888556800441
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,600/税込¥1,760
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする