EXスタンダードタイプ
イネ科雑草やスギナ等やっかいな雑草もしっかり防ぐ、防草力抜群な砂利下・人工芝下専用防草シート。
通気性や透水性を兼ね備えているのでお庭でも安心してご利用いただけます。
土中の使用で半永久的に防草、防根の効果があります。
- 用途
- 砂利下・人工芝下専用防草シート
- 材質
- ポリエステル
- 厚さ(mm)
- 0.4
- 構造
- 高密度不織布
- 質量(g/m2)
- 150
- 遮光率(%)
- 99.5以上
- 通気性
- あり
- 耐用年数(年)
- 砂利下、人工芝下で半永久的
- 透水性
- あり
- 内容量
- 1巻
注意
※置き配は承っておりません。特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
ネット・シート・マルチ の新着商品
カテゴリ












