EXレジストタイプ
薬剤は使用せず、特殊加工による根域制御機能により植物の根の成長を制御します。飛来種子による雑草の発生を抑制します。
- 用途
- 砂利下
- 材質
- ポリエステル(雑草抑制機能付き)
- 厚さ(mm)
- 0.3
- 構造
- 不織布
- 寸法(m)
- 1×30
- 機能
- あり
- 質量(g/m2)
- 85
- 通気性
- あり
- 耐用年数(年)
- 砂利下、人工芝下で半永久的
- 透水性
- あり
- 内容量
- 1巻
注意
※砂利の厚さは5cm以下推奨です。※置き配は承っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥1,600/税込¥1,760 |
| 北海道地方 | 1 | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
ネット・シート・マルチ の新着商品
カテゴリ











