040096 鉄ピン U型250 ナックス 06888538

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鉄ピン U型250

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
内容量1箱(100本)
内容量1箱(100本)注文コード06888538品番040096
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
¥7,298

用途によって使い分けください

用途
防草シート固定用部材
本数
100本/箱
材質
鉄
寸法(Φmm)
4
寸法(L×W)(mm)
250×40
注意
※置き配は承っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,600/税込¥1,760
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする